SHINKO(新興製作所)
SJS-400用替刃鉄工用5本組
新興製作所の変速ジグソーSJS-400 SJS-350 SJS-350A用・替刃・鉄工用です。
用途
鉄工の切断にご使用ください。
適合機種
SJS-350・350A・400
全長(mm)
85
有効長(mm)
67
刃厚(mm)
1.05
内容量
1袋(5本)
注意
※ご使用の旗手とブレードの差し込み部が合わないものはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539053
-
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください