福助工業
ニューポリビッグ袋
強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口がついているため、大変便利です。
色
透明
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
適合
食品衛生法
全13種類を絞り込む
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
選択してください
600×500×0.03
700×500×0.03
700×600×0.03
800×500×0.03
800×600×0.03
800×650×0.03
800×700×0.035
900×700×0.035
900×800×0.035
1000×800×0.035
1000×900×0.04
1000×1000×0.04
1200×1000×0.04
厚さ(mm)
0.03
0.035
0.04
種別
選択してください
No.50-60
No.50-70
No.50-80
No.60-70
No.60-80
No.65-80
No.70-80
No.70-90
No.80-90
No.80-100
No.90-100
No.100-100
No.100-120
内容量
1袋(20枚)
1袋(30枚)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
厚さ(mm)
種別
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537696
0446701
1袋(30枚)
600×500×0.03
0.03
No.50-60
600
500
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
73537705
0446718
1袋(30枚)
700×500×0.03
0.03
No.50-70
700
500
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
73537714
0446726
1袋(30枚)
800×500×0.03
0.03
No.50-80
800
500
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
73537723
0446734
1袋(30枚)
700×600×0.03
0.03
No.60-70
700
600
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
73537739
0446742
1袋(30枚)
800×600×0.03
0.03
No.60-80
800
600
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
73537748
0446750
1袋(30枚)
800×650×0.03
0.03
No.65-80
800
650
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
73537757
0446769
1袋(30枚)
800×700×0.035
0.035
No.70-80
800
700
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
73537766
0446777
1袋(30枚)
900×700×0.035
0.035
No.70-90
900
700
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73537775
0446785
1袋(20枚)
900×800×0.035
0.035
No.80-90
900
800
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
73537784
0446793
1袋(20枚)
1000×800×0.035
0.035
No.80-100
1000
800
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
73537793
0446807
1袋(20枚)
1000×900×0.04
0.04
No.90-100
1000
900
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73537809
0446815
1袋(20枚)
1000×1000×0.04
0.04
No.100-100
1000
1000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
73537818
0446823
1袋(20枚)
1200×1000×0.04
0.04
No.100-120
1200
1000
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください