ニューイージーバッグ

ニューイージーバッグ - 福助工業ニューイージーバッグ - 福助工業ニューイージーバッグ - 福助工業ニューイージーバッグ - 福助工業ニューイージーバッグ - 福助工業
(3件のレビュー)

袋の開口性がいい商品です。
国の資源循環戦略に則った薄肉化を行いつつ、丈夫さも兼ね備えています。
エンボス加工を施しています。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)乳白タイプ100枚ブロック再生材使用使用内容量1袋(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735378270472751250-5159250(160)0.012SS340
オープン
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
735378360472743250-5158290(180)0.012S380
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
735378450472735250-5191340(215)0.012M430
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
735378540472727250-5157390(255)0.014L480
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
735378630472719250-5156440(295)0.017LL530
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: わんちゃんのウンチ入れ

わんちゃんのウンチ入れがメインですが、小物の持ち運び等で使用範囲は広い。
以前はホームセンター品を使用していたが手触りが悪かった。福助さんの物を使うと厚みや手触りも良く、強度も十分で満足している。

対象商品 : 73537854
2024-01-13
用途: 下足入れ
その他業種

下足を入れる袋として使用しましたが非常に丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 73537854
2022-07-21
用途: 食品販売で使用してます
卸売・小売業

サイズば丁度いいのと
エンボス加工で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする