ニューイージーバッグ バイオ25

ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業

サトウキビ由来の植物性プラスチックを25%以上使用した環境対応型商品です。
製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷しています。
袋の開口性がいい商品です。
国の資源循環戦略に則った薄肉化を行いつつ、丈夫さも兼ね備えています。
エンボス加工を施しています。
片面1C印刷品です。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)半透明タイプ100枚ブロックバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190145バイオマス配合率(%)25無料配布可否バイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169内容量1袋(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735378790364274250-5197240(150)0.0123S310
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
735378880364282250-5196250(160)0.012SS340
オープン
229
252(税込)
当日出荷
735378970364290250-3582290(180)0.012S380
オープン
279
307(税込)
当日出荷
735379060364304250-3583340(215)0.012M430
オープン
359
395(税込)
当日出荷
735379150364312250-3584390(255)0.014L480
オープン
499
549(税込)
当日出荷
735379240364320250-3585440(295)0.017LL530
オープン
739
813(税込)
当日出荷
735379330364339250-3586490(345)0.023L580
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする