全方位ドライブレコーダー CS-361FHT

全方位ドライブレコーダー CS-361FHT - セルスター全方位ドライブレコーダー CS-361FHT - セルスター

360°+リア 3カメラ録画の全方位ドライブレコーダー。
圧倒的にゆがみが少なく非常に鮮明な記録映像になります。
夜間でも鮮明に記録ができるSTARVISを3カメラすべてに採用!
前方180°+左右と車内180°で360°録画を実現!+リヤカメラで後方もしっかり録画!
煽り運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!
ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!
車内側には赤外線LEDを搭載!
夜間も鮮明に録画可能。
明かりが少ない場所でも撮影できます。
ナイトクリアVer.2
STARVIS IMX307搭載!
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。
※STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。
準天頂衛星みちびきに対応。
測位が不安定な状況でも精度が向上!
5種類90基の衛星を使用可能。
測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
スーパーキャパシタ搭載!
電源ケーブルが外れても安心
スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
microSDカードメンテナンスフリー
独自システムで安定した録画が可能
設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。
このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。
取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
最大12時間/パーキングモードを搭載
常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。
駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。
駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
<バッテリーを保護>
タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。
設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。
※オプションの常時電源コード(GDO-05、GDO-10、GDO-24)は使用できません。
※パーキングモードでは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。

仕様HDRあり、インターネット地図連動あり、VCCI:クラスA付属品ドライブレコーダー、別体カメラ、直結配線用DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、マウントベース(別体カメラ用)、ポールジョイント(本体・ストレート)、ポールジョイント(別体カメラ・ストレート)、カメラ接続コード、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)【本体】123、【別体カメラ】19取付方式分離型フレーム【車内/車外撮影用カメラ】30fps、【別体カメラ】30fps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×30×54(マウントベース取り付け時H96/突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時H59/突起部含まず)センサー3Gセンサー(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24外部出力無し記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10※メーカーオプションmicroSDカード推奨液晶サイズ1.44インチ保証期間3年視野角【車内/車外撮影用カメラ】水平188.6°垂直102.8°対角190°、【別体カメラ】水平117.2°垂直62.2°対角141.2°撮像素子【車内/車外撮影用カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー、【別体カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値【車内/車外撮影用カメラ】2、【別体カメラ】2画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録モード日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル記録画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)映像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)【車内/車外撮影用カメラ】3、【別体カメラ】2画角【FullHD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【HD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【D1】車内/車外カメラ:水平182.9° 垂直102.8° 対角189°・別体カメラ:水平94° 垂直62.2° 対角115°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)GPSあり内容量1個
注意
※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539123CS-361FHT
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする