HEADS(ヘッズ)
ベーシックPEワイドバッグ
大切な中身が見えにくいナチュラルなデザインです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード) 底板:ダンボール紙
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539184
BAS-2LB
420
L
360
290
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539193
BAS-2MB
350
M
310
220
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539209
BAS-2SB
270
S
280
210
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください