HEADS(ヘッズ)
バケツ型フロストバッグ1
フロストバッグは紙袋とは違い、水に濡れても破れる心配が無いので安心してお使いいただけます。お花を入れた時のフォルムが、かわいく見えるようイメージして作りました。意匠登録済。
仕様
両面同デザイン 意匠登録済
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
280(155)
色
半透明
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539227
BKF-1SB
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください