クラシックフロストバッグ

クラシックフロストバッグ - HEADS(ヘッズ)クラシックフロストバッグ - HEADS(ヘッズ)クラシックフロストバッグ - HEADS(ヘッズ)クラシックフロストバッグ - HEADS(ヘッズ)クラシックフロストバッグ - HEADS(ヘッズ)クラシックフロストバッグ - HEADS(ヘッズ)クラシックフロストバッグ - HEADS(ヘッズ)クラシックフロストバッグ - HEADS(ヘッズ)

厚底がお花をしっかりと支えてくれる上品なフロストバックです。

半透明仕様両面同デザイン内容量1パック(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
材質
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539394CLF-2LB420360Lポリエチレン(ハード)、底板:2層ダンボール紙350
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539403CLF-2MB350310Mポリエチレン(ハード)、底板:2層ダンボール紙330
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539419CLF-2SB270280Sポリエチレン(ハード)、底板:2層ダンボール紙250
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539428CLF-2SSB230230SSポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール紙200
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539437CLF-2XSB160180XSポリエチレン(ハード)、底板:厚紙140
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする