HEADS(ヘッズ)
フロストキューブバッグ(レッド)1
ちいさなキューブバッグはお花のアレンジを入れたり、焼き菓子セットを入れたりと、プチギフトに大活躍です。バレンタインデイ・ホワイトデイや母の日・父の日のギフトにオススメです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
幅(mm)
110
色
半透明
高さ(mm)
90
奥行(mm)
90
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539446
CRE-1B
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください