ダイナソーギフトバッグ2

ダイナソーギフトバッグ2 - HEADS(ヘッズ)ダイナソーギフトバッグ2 - HEADS(ヘッズ)ダイナソーギフトバッグ2 - HEADS(ヘッズ)ダイナソーギフトバッグ2 - HEADS(ヘッズ)ダイナソーギフトバッグ2 - HEADS(ヘッズ)ダイナソーギフトバッグ2 - HEADS(ヘッズ)

恐竜のイラストがかっこいいギフトバッグです。
ハンドル付きで手に取りやすく、バッグの口を閉じられるので作り置きしたいプチギフトにもオススメです。
お子様の誕生日や入学・卒業(入園・卒園)など男の子向けのお祝いギフトにもぴったりです。

仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)90内容量1パック(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539455DIG-MC2Bグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539464DIO-MC2Bオレンジ
2,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする