HEADS(ヘッズ)
エレガントギフトバッグ2
繊細な花のデザインが上品。真っ赤なカラーも印象的なキューブバッグです。ホワイトデイや母の日のギフトにもオススメです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙
幅(mm)
120
高さ(mm)
120
奥行(mm)
90
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539489
EG-2B
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください