HEADS(ヘッズ)
フレンチフロストロングトールバッグ
横型の大きめの持ち帰りバッグです。底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料もすっぽり入ります。大きなアルバム等もキレイに入ります。カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール紙
色
半透明
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539498
FS-1LT
270
550
250
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539507
FS-2LT
350
430
210
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください