ジュエルストライプギフトバッグ

ジュエルストライプギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)ジュエルストライプギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)ジュエルストライプギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)ジュエルストライプギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)ジュエルストライプギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)ジュエルストライプギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)ジュエルストライプギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)ジュエルストライプギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

パステルカラーと甘いデザインがステキな、手に取っていただきやすい小さなサイズのバッグです。ハンドル同士に凹凸があり、ぱちっと止まります。バレンタインデイ・ホワイトデイやウェディングのギフトにもオススメです。

奥行(mm)90幅(mm)120高さ(mm)120材質ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙仕様両面同デザイン内容量1パック(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539516JSB-2Bブルー
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539525JSP-2Bピンク
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539534JSY-2Bイエロー
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする