HEADS(ヘッズ)
ルレーブバケツ型バッグ
通年使えるベーシックなデザインのブーケ用の持ち帰り袋です。オシャレで可愛いピンクカラーで、透けにくいのが特徴です。
材質
ポリエチレン(ハード)
仕様
両面同デザイン
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539543
LRV-1LB
450(250)
500
L
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539559
LRV-1XB
550(120)
600
X
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539568
LRV-1XLB
650(130)
700
XL
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください