HEADS(ヘッズ)
ナチュラルギフトバッグ
季節に合わせて使い分けを楽しんでください。ハンドル同士に凹凸があり、ぱちっと止まります。
奥行(mm)
100
幅(mm)
200
高さ(mm)
150
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
仕様
両面同デザイン
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539577
MCN-GRB
半透明/グリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539586
MCN-ORB
半透明/オレンジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください