HEADS(ヘッズ)
NEWフレンチハンドルガゼットバッグ1
横マチがついたハンドルバッグです。ナチュラルなデザインなのでどんなギフトにも似合います。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
310
色
半透明
高さ(mm)
430
奥行(mm)
300
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539595
NF-1B
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください