HEADS(ヘッズ)
ウェーブギフトバッグ2
小さくてもしっかりした作りのギフトバックです。WVシリーズの柄がシャープでオシャレな印象です。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
幅(mm)
120
色
半透明
高さ(mm)
120
奥行(mm)
90
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539629
WV-2B
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください