HEADS(ヘッズ)
ニュースペーパージャーナルカートン1
高さを2段階に調整できる便利な宅配用カートンボックスです。
ミシン目入なので、高さ300mmとしてもご使用いただけます。
材質
再生紙
形状
A(みかん箱)
色
クラフト
入数(枚)
10
外寸法・幅(mm)
200
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
200
ライナー
C5
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539735
NPJ-CT1
80サイズ
80
200×200×400
B
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る