ボヌールカップ1 100枚入

ボヌールカップ1 100枚入 - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ1 100枚入 - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ1 100枚入 - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ1 100枚入 - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ1 100枚入 - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ1 100枚入 - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ1 100枚入 - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ1 100枚入 - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。シンプルなデザインは中に入れるものを選ばず、中身やイベント時期に合わせてお好きな色をお選びいただけます。中身の乾燥を防いだり、テイクアウト時のくずれを防ぐドーム型のフタも販売しています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)76(61)×48材質紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工)耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃容量(mL)約140規格食品衛生法適合商品内容量1パック(100個)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539778BNR-CUC1ブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73539787BNR-CUG1ライトグリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73539796BNR-CUM1ミントブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73539805BNR-CUP1ピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73539814BNR-CUY1イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: アイスカップとして
その他業種

大きさが丁度良いので、ソフトクリームのカップとして使用しています。(3色をアソート使いしています)カップに色着されているとトッピングしても映えます。

2022-12-12
用途: リピ買い
K合同会社建設業・工事業

リピ買いしてます。
シンプルだけと洗練されたデザインで
デザートの見栄えもマシます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする