リボン付フォトプリントワイヤータイ

リボン付フォトプリントワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)リボン付フォトプリントワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)リボン付フォトプリントワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)リボン付フォトプリントワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)リボン付フォトプリントワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)リボン付フォトプリントワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)リボン付フォトプリントワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)リボン付フォトプリントワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)

大きい商品のラッピングに便利な、ワイヤータイです。タッグ部分が大きいことで、つけるだけでラッピングにボリュームを出すことができます。

仕様タッグ付材質紙、ポリエステル長さ(mm)200寸法(mm)ワイヤータイ:6×200内容量1パック(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73539936RPP-YT2モチーフ:86×160
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
73539954RPP-YT4モチーフ:120×133
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0630日まで
73539927RPP-YT1モチーフ:86×160
オープン
取扱い終了
返品不可
-
73539945RPP-YT3モチーフ:102×173
920
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする