HEADS(ヘッズ)
和風ワイヤータイ
日本の伝統模様柄のリボンワイヤータイです。水引もついているのでお祝い事にもおすすめです。和菓子や和雑貨、観光客向けのおみやげなどのラッピングにおすすめです。
仕様
水引付
材質
綿、紙
幅(mm)
150
高さ(mm)
80
内容量
1パック(10個)
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73539963
WA-YT1
花柄
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73539979
WA-YT2
亀甲
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください