フルリールアレンジメント

フルリールアレンジメント - HEADS(ヘッズ)フルリールアレンジメント - HEADS(ヘッズ)フルリールアレンジメント - HEADS(ヘッズ)フルリールアレンジメント - HEADS(ヘッズ)フルリールアレンジメント - HEADS(ヘッズ)フルリールアレンジメント - HEADS(ヘッズ)フルリールアレンジメント - HEADS(ヘッズ)フルリールアレンジメント - HEADS(ヘッズ)

ラッピングに使いやすく造花を組み合わせた、ヘッズオリジナルのフルリールアレンジメントです。落ち着いた色味の展開で、ナチュラルなラッピングに上品な華やかさを添えてくれます。

仕様茎部ワイヤー入ワイヤー長(mm)70長さ(mm)70内容量1パック(6個)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がこざいます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
※直接食品には使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539997ZAR-YM1120クラシックホワイト200×70造花(花:布製)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540006ZAR-YM2110ショコラピンク160×90造花(花:布製)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540015ZAR-YM390アンティークブルー170×90造花(花:布製)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540024ZAR-YM4110パウダーピンク160×90造花(花:布製)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540033ZAR-YM590コーラルピンク200×70造花(布製)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする