HEADS(ヘッズ)
フルリールアレンジメント
ラズベリーの実がついた上品で可愛いらしいフルリールアレンジメントです。ラッピングのワンポイントに使用したり、ぬいぐるみに抱かせてギフトにしたり。
仕様
茎部ワイヤー入
材質
造花(花:布製)
長さ(mm)
70
幅(mm)
100
ワイヤー長(mm)
70
寸法(高さH×奥行D)(mm)
160×70
内容量
1パック(6個)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73540058
ZAR-YM8
ラズベリーピンク
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540067
ZAR-YM9
ラズベリーホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73540049
ZAR-YM7
ラズベリーブルー
¥
3,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください