ウサクマセロハンテープ

ウサクマセロハンテープ HEADS(ヘッズ) ウサクマセロハンテープ HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

ウサクマの可愛いデザイン入り「ありがとう」のキモチを伝えるサンキューセロハンテープ。普通のテープを使うより、ちょっとした気持ちが伝わります。

材質セロハン テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)25 内容量1パック(1巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73540286 UK-L1
オープン
389
428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73540286
2023-12-14
用途:
レジ袋要らない方の購入証明用
医療・福祉・介護関連業

キャラクターと「THANK YOU」のフォントが可愛いので、貼ったときにほっこりします。
お客様にも評判いいです。

対象商品:
73540286
2023-02-13
用途:
商品発送時のメッセージカードに貼るため
サービス業

もう少し小さいものかと思っていたので、普通のセロテープと同じ大きさで少しびっくりしましたが、柄がとても可愛くて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする