曜日別特売

電熱ベスト

電熱ベスト - DiVaiZ
(2件のレビュー)

オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。
普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。
電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。
背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。
出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。
欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。

用途ワークウェア(電熱ウェア)種別ベストNo.19(クロ)温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度内容量1セット
注意
※本製品はバッテリーを付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735402950052AZ-19-MM10334.561.5袖ぐり:58.5
オープン
取扱い終了
735403040052AZ-19-LL10736.563.5袖ぐり:60
オープン
取扱い終了
735403130052AZ-19-LLLL11138.565.5袖ぐり:61.5
オープン
取扱い終了
735403290052AZ-19-3L3L11540.567.5袖ぐり:63
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: 警備業作業中
株式会社アウター・ガード・システムサービス業

なかなか良かったです。
バッテリーの持ちもいい。
また購入します。

対象商品 : 73540304
2023-03-12
用途: 屋外作業時の防寒
その他業種

昨年年末に購入した電熱ベストは2日で壊れた.
心配していたがオフシーズンを迎えそう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする