ハイロジック
ステンレス製Wロック南京錠
本体とツルがステンレス製でサビに強い。
ツルは2つの爪でロックするWロック構造。
防犯性が高く衝撃を受けても外れにくい!
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス
材質
(本体、ツル)ステンレス/(シリンダー、鍵)真ちゅう
キー数
3
内容量
1個
注意
※合鍵の作製はできません。
※鍵番号指定や同一番号など対応できかねます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541345
72821
30
64-7751-50
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541354
72822
40
64-7751-51
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541363
72823
50
64-7751-52
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541379
72824
30(弦長)
64-7751-53
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73541388
72825
40(弦長)
64-7751-54
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください