曜日別特売

CDM-50用交換用テストリード

CDM-50用交換用テストリード - カスタムCDM-50用交換用テストリード - カスタム

CDM-50用交換用テストリード

対応製品CDM-50質量(g)約23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×9×22コード長さ(cm)約470RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)18内容量1本
注意
※交換用テストリードは、製品付属品と形状や長さが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73542018ATL-11CDM-50
1,100
999
1,099(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする