ライトスピードエッジ

ライトスピードエッジ - Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードエッジ - Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードエッジ - Bushnell(ブッシュネル)

「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。

仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)寸法(mm)42×110×75質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)倍率(倍)6測定精度±1m最大表示850m測定単位1m測定範囲(m)5~770モード高さ、角度、スキャンレーザークラス1クラス(アイセーフ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551635DG850SBL
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする