ベストコ
手巻き&ちらし寿司セット
手巻き寿司に便利な盛り付けプレート付ミニサイズセット 盛り付けプレートはフタとしても使えます 黒のしゃもじ2本付
セット内容
飯台、盛り付けトレー、しゃもじ2本
材質
桶・トレー/ABS樹脂(耐熱温度80度)しゃもじ/ポリプロピレン(耐熱温度100度)
寸法(mm)
約:225×225×85
色
赤
サイズ
ミニ
質量(g)
約:323
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73542273
LD-295
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください