ボンフォーム
シートクッション ドライニット 抗菌防臭 吸湿速乾
(1件のレビュー)
丸洗OK
さらっと快適!
吸湿速乾ニット使用。
材質(本体)
(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
質量(g)
220
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.3×45
内容量
1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546263
5733-43BK
ブラック
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73546279
5733-43GY
グレー
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください