ティッシュカバー ねそべりスヌーピー

ティッシュカバー ねそべりスヌーピー - ボンフォームティッシュカバー ねそべりスヌーピー - ボンフォーム

やわらかな風合いのさがら刺繍のスヌーピーがかわいい。
6.5cm厚までのティッシュボックスが収納できます。
吊り下げに便利なストラップ付き!長さ調節可能。

グレー材質(本体)(表地)ポリエステル100%質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×25×4.5~6.5内容量1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735463767262-05GY
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする