APサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ

APサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ - ファーストAPサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ - ファーストAPサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ - ファーストAPサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ - ファーストAPサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ - ファースト

ジャストポスターサイズが使用できます。

用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に材質本体:アルミ押型材/コーナー:ABS樹脂/面板:アートパネル 白 3mm/表面カバー:アクリル透明 t 2mm質量(kg)4.9サイズA1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)633×1030×550面板寸法(W×H)(mm)594×841有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)584×831内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73546595028530
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする