ファースト
APサイン AP-281 A1 両面 ポスター入替タイプ
ジャストポスターサイズが使用できます。
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質
本体:アルミ押型材/コーナー:ABS樹脂/面板:アートパネル 白 3mm/表面カバー:アクリル透明 t 2mm
質量(kg)
7.1
サイズ
A1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
633×1050×520
面板寸法(W×H)(mm)
594×841
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
584×831
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546647
028529
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません