ファースト
APサイン
ジャストポスターサイズが使用できます。
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質
本体:アルミ押型材/コーナー:ABS樹脂/面板:アートパネル 白 3mm/表面カバー:アクリル透明 t 2mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
型番
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546683
028527
B1
718×1020
8.3
AP-285
767×1270×615
728×1030
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73546665
028531
B2
505×718
5.9
AP-282
554×975×455
515×728
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。