曜日別特売

APサイン 両面 面板入替タイプ

APサイン 両面 面板入替タイプ - ファーストAPサイン 両面 面板入替タイプ - ファーストAPサイン 両面 面板入替タイプ - ファーストAPサイン 両面 面板入替タイプ - ファーストAPサイン 両面 面板入替タイプ - ファーストAPサイン 両面 面板入替タイプ - ファーストAPサイン 両面 面板入替タイプ - ファースト

ジャストポスターサイズが使用できます。

用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に材質本体:アルミ押型材/コーナー:ABS樹脂/面板:アートパネル 白 3mm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
型番
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735466990285948.3B1AP-285 B1767×1270×615728×1030
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
735466740285985.9B2AP-282 B2554×975×455515×728
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする