曜日別特売

SL立看板

SL立看板 - グリーンクロスSL立看板 - グリーンクロスSL立看板 - グリーンクロス

分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。

用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)556×1560×40質量(kg)4.6仕様片面式取付方式スタンド式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735477156300020690落石注意
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
735477246300020691災害のため通行止
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする