ベルク
アルモード ポスタースタンド 片面
フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
材質
面板寸法(W×H)(mm)
質量(kg)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547749
065806
B2
シルバー
569×988×411
透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:アルマイト仕上
515×728
4.8
512×726
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547758
065810
A1
シルバー
648×1097×452
透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:アルマイト仕上
594×841
5.5
591×839
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547767
065814
B1
シルバー
782×1280×520
透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:アルマイト仕上
728×1030
6.8
725×1028
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547776
065818
B2
ブラック
569×988×411
透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上
515×728
4.8
512×726
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547785
065822
A1
ブラック
648×1097×452
透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上
594×841
5.5
591×839
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547794
065826
B1
ブラック
782×1280×520
透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上
728×1030
6.8
725×1028
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。