曜日別特売

アルモード ポスタースタンド 両面

アルモード ポスタースタンド 両面 - ベルクアルモード ポスタースタンド 両面 - ベルクアルモード ポスタースタンド 両面 - ベルクアルモード ポスタースタンド 両面 - ベルクアルモード ポスタースタンド 両面 - ベルクアルモード ポスタースタンド 両面 - ベルクアルモード ポスタースタンド 両面 - ベルクアルモード ポスタースタンド 両面 - ベルク

フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。

用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
材質
面板寸法(W×H)(mm)
質量(kg)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547803065782B2シルバー569×988×574透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:アルマイト仕上515×7286.5512×726
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547819065786A1シルバー648×1097×632透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:アルマイト仕上594×8417.8591×839
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547828065790B1シルバー782×1280×730透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:アルマイト仕上728×103010.1725×1028
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547837065794B2ブラック569×988×574透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上515×7286.5512×726
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547846065798A1ブラック648×1097×632透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上594×8417.8591×839
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547855065802B1ブラック782×1280×730透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上728×103010.1725×1028
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547864065842B2シルバー567×1086×611透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:3mmアルミ複合板/フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上515×7289.3501×714
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547873065846A1シルバー646×1196×669透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:3mmアルミ複合板/フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上594×84111580×827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547889065850B1シルバー780×1378×767透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:3mmアルミ複合板/フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上728×103014.2714×1016
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする