ベルク
アルモード 屋外用片面A型 ポスタースタンド
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質
本体上部コーナー:ナイロン/透明面板:1.5mm透明アクリル(防水枠付)/面板:2mmプラダン+3mmアルミ複合板/フレーム:アルマイト仕上
色
ホワイト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547959
053654
A0横
1186×839
9.8
1238×1119×459
1189×841
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73547968
053655
B0横
1453×1028
13
1505×1302×528
1456×1030
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。