トレード
エアー看板 Lサイズ(3m) 本体+バルーンセット
遠くからもよく目立ち、存在感がありアピール効果が抜群です。
用途
お店の店頭やイベント会場での広告に
寸法(Φ×高さH)(mm)
800×400(本体)、800×2600(バルーン)
材質
本体:合成樹脂/バルーン:ポリエステル
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
9.5
質量(kg)
27
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73548038
103550
Sweets Festa
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73548047
103551
らーめん
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73548056
103552
オープン
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73548065
103553
ランチやってます
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【グリーンクロス】エア看板
参考になった