トレード
グリップA A2 片面
フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質
本体:アルミ アルマイト仕上/透明面板:PET 1mm厚/背板:アルミ複合板 3mm厚
質量(kg)
3.45
サイズ
A2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
475×800×300
面板寸法(W×H)(mm)
420×594
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
411×581
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73548625
064016
ブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73548634
064028
シルバー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。