常磐精工
ブラックポスター用スタンド看板 B0ヨコ ロー 片面 面ブラック BPSSK-B0YLKB
フレームレス&化粧ビス固定型のスタンド看板です。
用途
ポスター掲示、店内・店頭での販促に
材質
フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)●面板1アルミ複合板(ブラック)3mm厚●面板2アクリル板透明 2mm●化粧ビスアルミ/アルマイト仕上
質量(kg)
15.2
色
ブラック
サイズ
B0横
取付け方法
ポスター差替え式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1536×990×820
面板寸法(W×H)(mm)
1526×1100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73550059
067913
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください