アダプター

アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。
金属製なので丈夫で長持ち。
使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。
使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。
TOTO製水栓用です。ビス1本付き。
TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。

用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18内容量1個
注意
※SANEI製レバー専用です。他メーカーのレバーは取付けできません。
※TOTO水栓用。
※取付ける水栓メーカーをご確認下さい。
※メーカーによって部品が異なります。
※ビス付き、付属のビスで合わなければ、現在ご使用のビスをお使いください。
※一部の特殊な水栓、メーカーに合わない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551608PR3231-1S
650
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73551608
2022-07-04
用途: TOTO用
コスモソリューションサービス業

SANEIのレバーハンドルに交換するときに使います。レバーにはプラスチックのアダプタがついていますが、使用頻度が高い場合、軸にはまる部分がガタガタに摩耗することがあります。金属製の本品であれば、まずそのようなことがないため、手洗い場のように使用頻度が高いところに使うと長期間ガタが出ずに使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする