KOITO(小糸製作所)
LED小型船舶用白灯両灯セット
定格電力(W)
2
定格電圧(V)
12/24
角度(°)
射光:水平360/垂直50
発光色
白
光源
LED
型式承認番号
第5178号
光度(cd)
4.3以上
光達距離(海里)
2
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73551678
ML-SET2-W
ホワイト
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73551687
ML-SET2-S
シルバー
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。