曜日別特売

ガス発電機

ガス発電機 - 三菱重工ガス発電機 - 三菱重工

ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。
インバータ制御で安定した電力を供給します。
2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。
停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。
燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。
燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。
多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。
また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。
(国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル)
大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。
インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。
最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。
MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。
オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。
(1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります)
国内排ガス3次規制に対応しています。

仕様並列運転:オプション形式多極回転界磁形単相交流発電機定格周波数(Hz)50/60切替式騒音値(dB)91(3/4負荷)エンジン部総排気量(mL)79.6定格出力交流900VA/直流100W全長×全幅W×全高(mm)400×330×390スパークプラグBPR6HS電流(A)交流/直流9.0/8.3エンジン形式空冷4ストロークOHVガソリンエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1オイルセンサー機能あり潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上潤滑油量(L)0.4内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用燃料
乾燥質量(kg)
連続運転時間(h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551924MGC901GBブタン(カセットガス500gボンベ×2)22約1.6~1.0
169,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73551933MGC901GPプロパン(移動設置用)20約16~10(5kgボンベ使用時)
182,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする