ガソリン発電機

ガソリン発電機 - 三菱重工

インバータ制御で安定した電力を供給します。
インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。
3.8リットル燃料タンクを搭載、1000ワットの定格出力ベースで約5時間連続運転、コンパクトながらも、大きな力を発揮します。
多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。
また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。
(国士交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械 準拠レベル)
大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。

仕様並列運転:オプション形式多極回転界磁形単相交流発電機定格周波数(Hz)50/60切替式使用燃料自動車用ガソリン騒音値(dB)91(3/4負荷)エンジン部総排気量(mL)79.6定格出力交流1000VA/直流100W乾燥質量(kg)21燃料タンク容量(L)3.8連続運転時間(h)約5.0(定格負荷)スパークプラグBPR6HS電流(A)交流/直流10/8.3エンジン形式空冷4ストロークOHVガソリンエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1オイルセンサー機能あり潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上潤滑油量(L)0.4内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551958MGC1003
160,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする