曜日別特売

M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト

M18  LEDハイパフォーマンスエリアライト - ミルウォーキーツールM18  LEDハイパフォーマンスエリアライト - ミルウォーキーツールM18  LEDハイパフォーマンスエリアライト - ミルウォーキーツールM18  LEDハイパフォーマンスエリアライト - ミルウォーキーツールM18  LEDハイパフォーマンスエリアライト - ミルウォーキーツールM18  LEDハイパフォーマンスエリアライト - ミルウォーキーツールM18  LEDハイパフォーマンスエリアライト - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載
最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時)
交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能
上下120°に可動するチルト式ヘッド
天井などに取り付けられるネジ穴付
耐衝撃設計

質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)AC100~240、DC18定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源)連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12モード高/中/低適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551976M18 HOAL-0 APJ
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする