曜日別特売

M18 FUEL 230mm パワーカッター

M18 FUEL 230mm パワーカッター - ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター - ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター - ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター - ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター - ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター - ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター - ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
硬質コンクリートを切断するハイパワー
ガソリン式よりも軽量
煩わしいエンジンメンテナンス不要
RAPIDSTOP システムブレーキ付き
バッテリー残量表示ライト付き
可動式カバー
二重トリガーで不意の事故を防止
機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上
各種M18️バッテリーで動作

仕様ブレーキ付き付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])6600モーターPOWERSTATEブラシレスモーターディスク径(Φmm)230バッテリー容量(Ah)12最大切断能力(mm)85内径(mm)22.2モニタ負荷モニター内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73551994M18 FCOS230-0G0 JP
オープン
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする