M12 FUEL マルチツール(ケース付き)

M12 FUEL マルチツール(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き
安全に作業ができる低振動、高性能設計
左右1.95°の振動角度で高速切断を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント
180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす
デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。

仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12モーターブラシレスブレード交換:工具不要バッテリー容量(Ah)2LEDLED付き振動数10000~20000振動角度(°)左右1.95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73552003M12 FMT-0X0 JP
オープン
40,980
45,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【開封動画】ミルウォーキー M12 マルチツール
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする