曜日別特売

M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き)

M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
小型・軽量 - 扱いやすく、頭上での切断作業にも最適
専用刃:全長776.3 mm 使用

仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ブレード質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源(V)12ブレード長さ(mm)776.3切断能力(mm)パイプ角64×64切断能力(mm)丸棒64周速(m/min)0~174寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)359×153×203内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73552019M12 FBS64-0C0 JP
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする